Gewiss - KNX INTERFACE ENERGY METER - GW90876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564812420
Réf. Sonepar
00047005519
Réf. Fournisseur
GW90876
Marque
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
taux de transmission max.:
9600 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


