Gewiss - KNX PRESENCE DETECTOR HEIGHTS 2-6 METERS - GWA9531A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035043598
Réf. Sonepar
00047504359
Réf. Fournisseur
GWA9531A
Marque
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
0.4 W
Quelques mots du fabricant :
Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.


