Gewiss - KNX UNIVERS. DIMMER 2-CH X 400W DIN RAIL - GWA9303

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - KNX UNIVERS. DIMMER 2-CH X 400W DIN RAIL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035057656

Réf. Sonepar

00047505765

Réf. Fournisseur

GWA9303

Marque

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

40...400 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...50 Hz

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Casambi:

Non

UNIVERSAL DIMMER ACTUATOR - KNX - 2 CHANNELS - 400W PER CHANNEL - WITH MANUAL OPERATION - 4 MODULES - DIN RAIL MOUNTING

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.