Gewiss - LAMPE ANTI B-O EXTR. 230V CA 50/60Hz 2h - GW10661

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - LAMPE ANTI B-O EXTR. 230V CA 50/60Hz 2h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP41

  • temps d'opération nominal - 2...2 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564259928

Réf. Sonepar

00047003667

Réf. Fournisseur

GW10661

Marque

Gewiss

fonction:

éclairage d'évacuation

système de contrôle:

sans

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP41

temps d'opération nominal:

2...2 h

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

largeur:

44 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

largeur d'encastrement:

50 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

LAMPE DE SECOURS AMOVIBLE - 230Vca 50/60Hz 2h - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..