Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - LAMPE CYL. S6X36 12V INCAND. BLHE - GW20902

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - LAMPE CYL. S6X36 12V INCAND. BLHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • Culot - S6

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe à incandescence

  • forme de la lampe - cylindre (double culot)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564020269

Réf. Sonepar

00047402026

Réf. Fournisseur

GW20902

Marque

Gewiss

puissance de la lampe:

2...2 W

Culot:

S6

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

couleur:

autre

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

6 mm

longueur totale:

36 mm

adapté aux lampes de poche:

Non

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

LAMPE À DOUBLE CULOT - S6X36 - 12Vca/cc - 2W - INCANDESCENT - PLAYBUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..