Gewiss - LAMPE DE SECOURS 1M BEIGE - GW13662

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - LAMPE DE SECOURS 1M BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP41

  • temps d'opération nominal - 1...1 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035073847

Réf. Sonepar

00047507384

Réf. Fournisseur

GW13662

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction:

éclairage d'évacuation

système de contrôle:

sans

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP41

temps d'opération nominal:

1...1 h

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

largeur:

22 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

largeur d'encastrement:

25 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

ANTI BLACK-OUT LAMP - 230V ac 50/60 Hz 1h - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS