Gewiss - LAMPE DE SECOURS 1M FIX SY/WT - GW20835

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - LAMPE DE SECOURS 1M FIX SY/WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP41

  • temps d'opération nominal - 2...2 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564747579

Réf. Sonepar

00047000036

Réf. Fournisseur

GW20835

Marque

Gewiss

fonction:

éclairage d'évacuation

système de contrôle:

sans

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP41

temps d'opération nominal:

2...2 h

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

largeur:

46 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

largeur d'encastrement:

25 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Non

numéro RAL du boîtier:

9016

courant nominal:

6.5...6.5 mA

LAMPE DE SECOURS - 230V 50/60 Hz - 1 MODULE - BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.