Gewiss - LAMPE PLATE ROUGE BALIS. - GW20623

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP41
appareillage fourni - Non
source lumineuse - lampe à incandescence
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564024816
Réf. Sonepar
00047005246
Réf. Fournisseur
GW20623
Réf. Commerciale
Gewiss
indice de protection (IP):
IP41
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de couverture:
lamelle/grille
matériau de la verrine:
plastique opalin
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
avec boîte d'encastrement:
Non
orientable:
Non
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...24 V
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
sans
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
commande via Bluetooth:
Non
couleur de la lumière:
rouge
compatible avec Casambi:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
73 mm
longueur:
48 mm
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.


