Gewiss - LAMPE PLATE VERT.BALIS. - GW20624

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - LAMPE PLATE VERT.BALIS.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP41

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564024809

Réf. Sonepar

00047005247

Réf. Fournisseur

GW20624

Réf. Commerciale

Gewiss

indice de protection (IP):

IP41

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de couverture:

lamelle/grille

matériau de la verrine:

plastique opalin

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

avec boîte d'encastrement:

Non

orientable:

Non

type de tension:

AC/DC

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

couleur de la lumière:

vert

compatible avec Casambi:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

73 mm

longueur:

48 mm

type de connexion:

borne à vis

LAMPE BALISAGE AVEC DIFFUSEUR PLAT - 12/24V - VERT - 3 MODULES-BL - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.