Gewiss - LIGHT 20 GAINE GRISE - DX30820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 25 mm
matériau - PVC
couleur - gris
diamètre intérieur - 20 mm
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES SPIR. DIFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564486263
Réf. Sonepar
00047448626
Réf. Fournisseur
DX30820
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre externe:
25 mm
matériau:
PVC
couleur:
gris
diamètre intérieur:
20 mm
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
20 mm
résistance à la compression:
125 N
température d'utilisation:
5...60 °C
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Non
matériau d’enrobage:
PVC
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
100 N
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Non
homologation selon CSA:
Non
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
qualité du matériau:
autre
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..