Gewiss - LIMITEUR SURTENSION 250V 75J SY/WT - GW20423


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant de charge nominal - 16 A
tension nominale AC - 250 V
niveau de protection - 4.5 kV
mode de pose - saillie/encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564026049
Réf. Sonepar
00047005172
Réf. Fournisseur
GW20423
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles:
2
courant de charge nominal:
16 A
tension nominale AC:
250 V
niveau de protection:
4.5 kV
mode de pose:
saillie/encastré
tension max de régime permanent:
250 V
courant de décharge nominal (8/20) (L-N):
8 kA
niveau de protection L-N:
4.5 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
4 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
4 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 3:
Non
avec filtre anti-parasites:
Non
indice de protection (IP):
IP41
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.