Gewiss - LST - CARTOUCHE 40KA 600V CC T2 - GWD6446


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de décharge nominal (8/20) - 40 kA 
- mode de pose - module 
- schéma de liaison - Non 
- Schéma de liaison IT - Non 
- schéma de liaison TN - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564775145
Réf. Sonepar
00047003455
Réf. Fournisseur
GWD6446
Marque
Gewiss
courant de décharge nominal (8/20):
40 kA
mode de pose:
module
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
600 V
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
1 TE
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


