Gewiss - LST - CARTOUCHE NEUTRE 40KA T2 - GWD6443

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - LST - CARTOUCHE NEUTRE 40KA T2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - module

  • schéma de liaison - Non

  • Schéma de liaison IT - Non

  • schéma de liaison TN - Non

  • schéma de liaison N-C - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564775138

Réf. Sonepar

00047003454

Réf. Fournisseur

GWD6443

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

module

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

LST - CARTOUCHE EXTRACTIBLE - NEUTRE 40KA - TYPE 2

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..