Gewiss - LST - PARAFOUDRE DE SURTENSION - 1P 40KA - TYPE 2 - 1 MODULE - GWD6411 - GWD6411

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - LST - PARAFOUDRE DE SURTENSION - 1P 40KA - TYPE 2 - 1 MODULE - GWD6411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564774865

Réf. Sonepar

00047003437

Réf. Fournisseur

GWD6411

Marque

Gewiss

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1.3 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

LST - PARAFOUDRE DE SURTENSION - 1P 40KA - TYPE 2 - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..