Gewiss - LST - PARAFOUDRE 3P+N 12,5KA T1+2 - GWD6402

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - LST - PARAFOUDRE 3P+N 12,5KA T1+2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 65 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.3 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564801981

Réf. Sonepar

00047004825

Réf. Fournisseur

GWD6402

Marque

Gewiss

courant de décharge nominal (8/20):

65 kA

tension nominale AC:

400 V

niveau de protection:

1.3 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

65 kA

tension max de régime permanent:

440 V

niveau de protection L-N:

1.3 kV

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

35 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

LST - PARAFOUDRE DE SURTENSION - 3P+N 12,5KA - TYPE 1+2 - 4 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..