Gewiss - MALLETTE ACCESSOIRES SÉRIE 50-52 - GW52420

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MALLETTE ACCESSOIRES SÉRIE 50-52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec poignée de transport - Oui

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 420 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564782716

Réf. Sonepar

00047005490

Réf. Fournisseur

GW52420

Marque

Gewiss

avec poignée de transport:

Oui

hauteur:

400 mm

largeur:

420 mm

profondeur:

320 mm

MALETTE ORGANISEUR MULTI-COMPARTIMENT - FERMETURE DE SÉCURITÉ - POUR ACCESSORIES D'INSTALLATION

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..