Gewiss - MAN.RENVOYEES NO MSS 125-160 IP65 - GW98521


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec rallonge d'axe - Oui
avec verrouillage de porte - Oui
verrouillable - Oui
avec poignée rouge/jaune - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MCCB / SWITCH DISC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564438149
Réf. Sonepar
00047443814
Réf. Fournisseur
GW98521
Réf. Commerciale
Gewiss
avec rallonge d'axe:
Oui
avec verrouillage de porte:
Oui
verrouillable:
Oui
avec poignée rouge/jaune:
Non
POIGNÉ ROTATIVE RENVOYÉ - MSS 125/160 IP65 E - TIGE 200MM
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs de commande sectionneurs rotatifs MSS garantissent robustesse et fiabilité de commande et d'isolement des circuits jusqu'à 630 A. La gamme comporte quatre tailles différentes selon l'intensité nominale, et offre des performances élevées tant en courant alternatif qu'en courant continu..
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs de commande sectionneurs rotatifs MSS garantissent robustesse et fiabilité de commande et d'isolement des circuits jusqu'à 630 A. La gamme comporte quatre tailles différentes selon l'intensité nominale, et offre des performances élevées tant en courant alternatif qu'en courant continu..