Gewiss - MAN.RENVOYEES NO MSS 250-630 IP65 - GW98522

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MAN.RENVOYEES NO MSS 250-630 IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec rallonge d'axe - Oui

  • avec verrouillage de porte - Oui

  • verrouillable - Oui

  • avec poignée rouge/jaune - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564438156

Réf. Sonepar

00047443815

Réf. Fournisseur

GW98522

Réf. Commerciale

Gewiss

avec rallonge d'axe:

Oui

avec verrouillage de porte:

Oui

verrouillable:

Oui

avec poignée rouge/jaune:

Non

POIGNÉ ROTATIVE RENVOYÉ - MSS 250/630 IP65 E - TIGE 200MM

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs de commande sectionneurs rotatifs MSS garantissent robustesse et fiabilité de commande et d'isolement des circuits jusqu'à 630 A. La gamme comporte quatre tailles différentes selon l'intensité nominale, et offre des performances élevées tant en courant alternatif qu'en courant continu..