Gewiss - MANCH.RACC.PG16 ETANCHE POUR COFFR. - GW26406

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MANCH.RACC.PG16 ETANCHE POUR COFFR.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 14...14 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564305335

Réf. Sonepar

00047400258

Réf. Fournisseur

GW26406

Marque

Gewiss

pour diamètre de câble jusqu'à:

14...14 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP55

sans halogène:

Non

inclinaison du filetage:

1.41 mm

longueur de filetage:

12.5 mm

dimension du profil:

27 mm

dimension angulaire hexagonale:

31 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

blanc

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

fixation sans contre-écrou:

Non

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-25...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

MANCHON DE RACCORDEMENT POUR BOÎTIERS MODULAIRES - IP55 -PG16

Les Atouts de la gamme:

Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.