Gewiss - MANCHON BOITE D23/CONDUIT D20 IP66 GRIS - GW50416

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MANCHON BOITE D23/CONDUIT D20 IP66 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - fiche

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 23 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564017412

Réf. Sonepar

00047401741

Réf. Fournisseur

GW50416

Réf. Commerciale

Gewiss

type de raccordement:

fiche

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

23 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

polyamide

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

20 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

20 mm

hauteur totale:

27.5 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

MANCHON CONDUIT/BOÎTE EN POLYMÈRE ANTICHOC - TROU DIAMÈTRE 23MM - POUR CONDUIT DIAMÈTRE 20MM - GRIS RAL7035 - IP66

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..