Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - MANCHON BOITE D37/CONDUIT D40 IP44 GRIS - GW50426

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MANCHON BOITE D37/CONDUIT D40 IP44 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 40 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564324138

Réf. Sonepar

00047401445

Réf. Fournisseur

GW50426

Marque

Gewiss

pour diamètre de tube nominal:

40 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

avec fonction de verrouillage:

Non

type de fonction de verrouillage:

autre

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

matériau du joint:

sans joint

avec filetage extérieur:

Non

avec filetage intérieur:

Non

divisible:

Non

excentrique:

Non

résistant aux UV:

Non

MANCHON CONDUIT/BOÎTE EN POLYMÈRE SOUPLE - TROU Ø 37MM - TUBES Ø 40MM - GRIS RAL 7035 - IP44

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..