Gewiss - MANCHON FLEX.IP44 D.20 GR.RAL7035 - GW50208

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MANCHON FLEX.IP44 D.20 GR.RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564017351

Réf. Sonepar

00047401735

Réf. Fournisseur

GW50208

Réf. Commerciale

Gewiss

pour diamètre de tube nominal:

20 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

gris

angle du coude:

360 °

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Oui

avec manchon:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

flexible:

Oui

résistant aux UV:

Non

MANCHON SOUPLE PROTÉGÉ SPEEDYFLEX - IP44 - DIAMÈTRE 20MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.