Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - MODULE 8 ENTREES IN TENSION KNX DIN - GW90729

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MODULE 8 ENTREES IN TENSION KNX DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 8

  • tension d'entrée - 24...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564820821

Réf. Sonepar

00047005884

Réf. Fournisseur

GW90729

Marque

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

8

tension d'entrée:

24...230 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

AC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

ACTIONNER 8 ENTREES SOUS TENSION - KNX - 8 CANAUX - 4 MODULES DIN

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.