Gewiss - MODULE COMMANDE TOUCH EASY 6 CAN. - GW10741

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MODULE COMMANDE TOUCH EASY 6 CAN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 6

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564759114

Réf. Sonepar

00047003046

Réf. Fournisseur

GW10741

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

nombre de touches:

6

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

47 mm

MODULE DE COMMANDE - EASY - TOUCH - 6 CANAUX - 3 MODULES - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.