Gewiss - MODULE TCP-IP COMPTEUR MID CT/5 A - GWD6821


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035122965
Réf. Sonepar
00047512296
Réf. Fournisseur
GWD6821
Réf. Commerciale
Gewiss
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20