Gewiss - MS 40 RACCORD TUBE/BOITE MORBIDX - DX43240

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MS 40 RACCORD TUBE/BOITE MORBIDX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées de tube - 1

  • adapté à une boîte d'encastrement - Non

  • adapté à une boîte de jonction - Oui

  • adapté à une boîte de jonction - Non

  • adapté à un châssis d'extension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8018678036230

Réf. Sonepar

00047803623

Réf. Fournisseur

DX43240

Marque

Gewiss

nombre d'entrées de tube:

1

adapté à une boîte d'encastrement:

Non

adapté à une boîte de jonction:

Oui

adapté à une boîte de jonction:

Non

adapté à un châssis d'extension:

Non

pour diamètre du tube:

40 mm

RACCORD CONDUIT-BOÎTE MORBIDX - IP67 - SANS HALOGÈNE - DIAMÈTRE 40MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.