Gewiss - MS 50 RACCORD TUBE/BOITE MORBIDX - DX43250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées de tube - 1
adapté à une boîte d'encastrement - Non
adapté à une boîte de jonction - Oui
adapté à une boîte de jonction - Non
adapté à un châssis d'extension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONDUIT/SHEATHS ACC.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8018678036247
Réf. Sonepar
00047803624
Réf. Fournisseur
DX43250
Marque
Gewiss
nombre d'entrées de tube:
1
adapté à une boîte d'encastrement:
Non
adapté à une boîte de jonction:
Oui
adapté à une boîte de jonction:
Non
adapté à un châssis d'extension:
Non
pour diamètre du tube:
autre
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.


