Gewiss - MSX 160c 3P 80A 25kA TfMr Term.FC - GWD9064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
tension assignée (Ue) - 525...525 V
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 50.4...80 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MCCB / SWITCH DISC.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035037894
Réf. Sonepar
00047503789
Réf. Fournisseur
GWD9064
Réf. Commerciale
Gewiss
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
80 A
tension assignée (Ue):
525...525 V
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
50.4...80 A
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP20