Gewiss - MULTISTANDARD SOCKET OUTLET TITANIUM - GW14310

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - MULTISTANDARD SOCKET OUTLET TITANIUM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise multi-standards universelle

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - titane

  • mode de pose - support de module

  • courant nominal - 13 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564795044

Réf. Sonepar

00047479504

Réf. Fournisseur

GW14310

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

prise multi-standards universelle

nombre d'unités:

1

couleur:

titane

mode de pose:

support de module

courant nominal:

13 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...50 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

type de contact de protection:

autre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

0

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

MULTISTANDARD SOCKET-OUTLET 2P+E - 13 A/250 V ac - 15 A/127 V ac - 2 MODULES - TITANIUM - CHORUS