Gewiss - OBTURATEUR 1 POSTE SORTIE CABLE SY/WT - GW20058


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de commande - autre
avec éclairage - Non
mode de pose - support de module
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564001220
Réf. Sonepar
00047005125
Réf. Fournisseur
GW20058
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
autre
type de commande:
autre
avec éclairage:
Non
mode de pose:
support de module
couleur:
blanc
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
version sans contact:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
1
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
46 mm
profondeur d'appareil:
25 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.