Gewiss - OBTURATEUR 4,5 MODULES BL RAL 9016 - GW40467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 6.5
largeur - 81 mm
hauteur - 47 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564672598
Réf. Sonepar
00047465671
Réf. Fournisseur
GW40467
Marque
Gewiss
matériau:
plastique
largeur en nombre de modules:
6.5
largeur:
81 mm
hauteur:
47 mm
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.


