Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - OBTURATEUR 4,5 MODULES GRIS RAL 7035 - GW40423

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - OBTURATEUR 4,5 MODULES GRIS RAL 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 4.5

  • largeur - 81 mm

  • hauteur - 47 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564024175

Réf. Sonepar

00047435140

Réf. Fournisseur

GW40423

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

4.5

largeur:

81 mm

hauteur:

47 mm

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

OBTURATEUR 4,5 MODULES GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.