Gewiss - OBTURATEUR CACHE-MODULES 6,5 ARDOISE - GW40467VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 6.5
largeur - 81 mm
hauteur - 47 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COF.MOD. ENCAS. 40CD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564441934
Réf. Sonepar
00047000080
Réf. Fournisseur
GW40467VA
Marque
Gewiss
matériau:
plastique
largeur en nombre de modules:
6.5
largeur:
81 mm
hauteur:
47 mm
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.


