Gewiss - OBTURATEUR CACHE-MODULES 6,5 NOE TONER - GW40467TN

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - OBTURATEUR CACHE-MODULES 6,5 NOE TONER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 6.5

  • largeur - 117 mm

  • hauteur - 47 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564441927

Réf. Sonepar

00047000079

Réf. Fournisseur

GW40467TN

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

6.5

largeur:

117 mm

hauteur:

47 mm

couleur:

noir

traitement de la surface:

non traité

OBTURATEUR CACHE-MODULES - 6,5 MODULES TONER

Les Atouts de la gamme:

La série 40 CDi est une gamme large et très complète de coffrets et tableaux de distribution à encastrer. Sept familles conçues pour offrir des solutions d'installation dans le secteur résidentiel, tertiaire ou commercial; les coffrets et tableaux 40 CDi utilisent des technopolymères sans halogène. Versions de 2 à 72 modules, indices de protection de IP40 à IP55 encastrement maçonnerie et versions spécifiques pour encastrement cloisons creuses.