Gewiss - PAIR OF POSTS 30U - GW38475

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PAIR OF POSTS 30U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 30

  • longueur - 1394 mm

  • mode de pose - fixation à vis

  • fixation continue - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035011658

Réf. Sonepar

00047501165

Réf. Fournisseur

GW38475

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

30

longueur:

1394 mm

mode de pose:

fixation à vis

fixation continue:

Non

PAIR OF POSTS - 19'' FLOOR RACK CABINETS - 30U

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.