Gewiss - PAIRE MONTANTS P.TABLEAU 310x425X160 F&E - GW46435F

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PAIRE MONTANTS P.TABLEAU 310x425X160 F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 310 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 425 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 310 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564284180

Réf. Sonepar

00047428418

Réf. Fournisseur

GW46435F

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

310 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

425 mm

matériau:

métal

largeur:

310 mm

hauteur:

355 mm

couleur:

autre

PAIRE DE MONTANTS POUR L'INTALLATION - FAST AND EASY - POUR COFFRETS 310X425

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..