Gewiss - PAIRE MONTANTS P.TABLEAU 405X650X200 F&E - GW46437F

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PAIRE MONTANTS P.TABLEAU 405X650X200 F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • adapté à la largeur de boîtier - 405 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 650 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 405 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564284203

Réf. Sonepar

00047428420

Réf. Fournisseur

GW46437F

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

rail de montage

adapté à la largeur de boîtier:

405 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

650 mm

matériau:

métal

largeur:

405 mm

hauteur:

580 mm

couleur:

autre

PAIRE DE MONTANTS POUR L'INTALLATION - FAST AND EASY - POUR COFFRETS 405X650/515X650

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..