Gewiss - PAIRE MONTANTS P.TABLEAU 585X800X300 F&E - GW46438F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail de montage
adapté à la largeur de boîtier - 585 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 585 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMMES CEP,QP,QM,QX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564284210
Réf. Sonepar
00047428421
Réf. Fournisseur
GW46438F
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
rail de montage
adapté à la largeur de boîtier:
585 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
585 mm
hauteur:
730 mm
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..