Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - PANNEAU 2 VERROUILLÉES VERT. 63A BL. - GW68735W

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PANNEAU 2 VERROUILLÉES VERT. 63A BL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride intermédiaire

  • adapté à - CEE 63 A

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564220447

Réf. Sonepar

00047422044

Réf. Fournisseur

GW68735W

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

bride intermédiaire

adapté à:

CEE 63 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

QMC125-200 - PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ POUR MONTAGE PRISES - 2 PRISES VERTICALES 63A IP55 - BL

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..