Gewiss - PANNEAU 2 VERROUILLÉES VERT. IP55 BL. - GW68745W

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PANNEAU 2 VERROUILLÉES VERT. IP55 BL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bride intermédiaire

  • adapté à - CEE 32 A

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564219830

Réf. Sonepar

00047421983

Réf. Fournisseur

GW68745W

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

bride intermédiaire

adapté à:

CEE 32 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

QMC16/63 - PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ - 2 PRISES VERROUILLÉES VERTICALES 16/32A IP44 - BL

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..