Gewiss - PANNEAU 6 CALOTTES 85X75 BL - GW68734W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bride intermédiaire
adapté à - CEE 16 A
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
68 Q-MC RANGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564220430
Réf. Sonepar
00047422043
Réf. Fournisseur
GW68734W
Marque
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
bride intermédiaire
adapté à:
CEE 16 A
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
QMC125-200 - PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ POUR MONTAGE PRISES - 6 BRIDES 85X75 - BL
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..