Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - PANNEAU FRONT OUV.8MOD TABLEAUX 236X316 - GW44852

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PANNEAU FRONT OUV.8MOD TABLEAUX 236X316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 1

  • hauteur - 316 mm

  • largeur - 236 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564111332

Réf. Sonepar

00047411133

Réf. Fournisseur

GW44852

Marque

Gewiss

matériau:

plastique

nombre de rangées:

1

hauteur:

316 mm

largeur:

236 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

profondeur:

15 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

PLASTRON OUVERT 8 MODULES COFFERTS 236X316 - GRIS RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..