Gewiss - PANNEAU FRONTAL OUVERT SANS RAIL 600X150 - GW47178

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PANNEAU FRONTAL OUVERT SANS RAIL 600X150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 20 mm

  • couleur de la verrine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564111219

Réf. Sonepar

00047411121

Réf. Fournisseur

GW47178

Réf. Commerciale

Gewiss

hauteur:

150 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

20 mm

couleur de la verrine:

gris

PANNEAU OUVERT POUR APPAREILS MODULAIRES - CVX 160I/160E - 24 MODULES - 600X150

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 160 I des tableaux de distribution à encastrés jusqu’à 160 A.se caractérise par sa facilité de sélection et sa rapidité de montage. Après avoir choisi la taille du tableau, un seul et même code de commande inclut l’enveloppe métallique avec sa porte, les rails DIN et les plastrons isolants. Par ailleurs, le châssis de conception innovante permet la fixation des rails sur les supports et leur réglage en profondeur sans utiliser de vis ni d'outils..