Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - PASSE-FILS D.23 POUR TUBE D.MAX 20 GRIS - GW50429

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PASSE-FILS D.23 POUR TUBE D.MAX 20 GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 16...20 mm

  • pour épaisseur de paroi - 22...22 mm

  • diamètre d'alésage - 23 mm

  • entrée de câble - autre

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564305311

Réf. Sonepar

00047400257

Réf. Fournisseur

GW50429

Marque

Gewiss

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...20 mm

pour épaisseur de paroi:

22...22 mm

diamètre d'alésage:

23 mm

entrée de câble:

autre

sans halogène:

Non

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

dimension du filetage PG:

23

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

étanche à l’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP55

température d'utilisation:

-5...60 °C

PASSE-FILS EN POLYMÈRE SOUPLE - TROU Ø 23MM - TUBES Ø 20MM - GRIS RAL 7035 - IP55

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..