Gewiss - PASSE-FILS D.37 POUR TUBE D.MAX 32 GRIS - GW50431


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 16...32 mm
pour épaisseur de paroi - 31...31 mm
diamètre d'alésage - 37 mm
entrée de câble - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564014374
Réf. Sonepar
00047401437
Réf. Fournisseur
GW50431
Réf. Commerciale
Gewiss
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...32 mm
pour épaisseur de paroi:
31...31 mm
diamètre d'alésage:
37 mm
entrée de câble:
autre
sans halogène:
Non
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
dimension du filetage PG:
37
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP55
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..