Gewiss - PASSERELLE KNX/DMX - GW90871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Non
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564749917
Réf. Sonepar
00047002096
Réf. Fournisseur
GW90871
Marque
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
taux de transmission max.:
9600 Bd
couplage au bus inclus:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.


