Gewiss - PASSERELLE SMART GATEWAY + LICENCE - GWA9002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
largeur en nombre de modules - 10
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035028359
Réf. Sonepar
00047502835
Réf. Fournisseur
GWA9002
Marque
Gewiss
modèle:
interface multiple
largeur en nombre de modules:
10
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
85 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.


