Gewiss - PATTES DE RALLONGE INT.ROT.-JEU 4 PATTES - GW70009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - autre
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTER ROTATIF RT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564012035
Réf. Sonepar
00047401203
Réf. Fournisseur
GW70009
Marque
Gewiss
type d'adaptateur de barre profilée:
droit
type de fixation:
autre
matériau:
métal
JEU DE 4 ÉQUERRES DE PROLONGEMENT POUR INTERRUPTEUR ROTATIF 16-63A
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs-sectionneurs disponibles en matériau isolant ou en métal, de 16 A à 160 A, pour commande (levier noir) ou pour coupure d’urgence (levier rouge sur plastron jaune). La série est complétée par les versions de tableau pour montage en face avant ou sur rail DIN de 16 A à 63 A. Toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Les appareils garantissent un indice de protection exclusif jusqu'à IP66 / IP67 / IP69; ils ont été conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter l'installation et permettre une sécurité et une robustesse maximales y compris dans les conditions d'utilisation les plus sévères.
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs-sectionneurs disponibles en matériau isolant ou en métal, de 16 A à 160 A, pour commande (levier noir) ou pour coupure d’urgence (levier rouge sur plastron jaune). La série est complétée par les versions de tableau pour montage en face avant ou sur rail DIN de 16 A à 63 A. Toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Les appareils garantissent un indice de protection exclusif jusqu'à IP66 / IP67 / IP69; ils ont été conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter l'installation et permettre une sécurité et une robustesse maximales y compris dans les conditions d'utilisation les plus sévères.


