Gewiss - PEIGNE 1P PAS 1 GRIS 13 CONN. - GW96500

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PEIGNE 1P PAS 1 GRIS 13 CONN.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 13

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • adapté au nombre d'appareils - 13

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564228153

Réf. Sonepar

00047422815

Réf. Fournisseur

GW96500

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles:

1

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

13

courant permanent nominal (Iu):

63 A

adapté au nombre d'appareils:

13

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

découpable à taille voulue:

Oui

PEIGNE DE RACCORDEMENT UNIPOLAIRE POUR MTC - 1P 13 MODULES 63A GRIS

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..