Gewiss - PEIGNE 4P - 1xIDP 4P + 20xMTC N+1P 24M - GW96397


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
largeur en nombre de modules - 24
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
adapté au nombre d'appareils - 20
finition du raccordement électrique - fourchette
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564892668
Réf. Sonepar
00047006352
Réf. Fournisseur
GW96397
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles:
4
largeur en nombre de modules:
24
courant permanent nominal (Iu):
63 A
adapté au nombre d'appareils:
20
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..